※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ピットブル・クランプ無しフエッジ付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45496658
品番
23290.0052
参考基準価格(税別)
¥11,062
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
質量(g)
6
締付力(kN)
2.6
温度範囲(℃)
-30〜80
材質
本体:スチール/焼入れ、Oリング:NBR、ねじ:熱処理鋼/熱処理
締付トルク(N・m)
6
二面幅(mm)
3
寸法b(mm)
12.7
寸法d
M4
寸法h1(mm)
4.8
寸法h2(mm)
2.6
寸法h3(mm)
約 7.4
寸法h4(mm)
約8
寸法l2(mm)
5.1
寸法s(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応