帝金
帝金の 車庫まわり
帝金の 車止め
帝金の ポール型
バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
端部用、ワンタッチ錠付
注文コード
45496717
品番
311CT 中身
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(Φmm)
76.3
仕様
端部用、ワンタッチ錠付
寸法t(mm)
2.0
仕上
ヘアーライン
材質(支柱)
ステンレス製