※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ピットブル・クランプ/帯状エッジ付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45496728
品番
23290.0068
参考基準価格(税別)
¥38,176
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
質量(g)
201
締付力(kN)
22
温度範囲(℃)
-30〜80
材質
本体:スチール/焼入れ、Oリング:NBR、ねじ:熱処理鋼/熱処理
締付トルク(N・m)
140
二面幅(mm)
10
寸法b(mm)
38.1
寸法d
M12
寸法h1(mm)
16.3
寸法h2(mm)
9.5
寸法h3(mm)
約 25.8
寸法h4(mm)
約21
寸法l2(mm)
15.2
寸法s(mm)
1.9
RoHS指令(10物質対応)
対応