バリカー 横型(スチール製)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45496753 品番 82-A3
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。
さまざまな場所や用途で使用できるスチール製。
焼付塗装で耐候性をアップ。

寸法t(mm)2.8 質量(kg)10.3 寸法(Φmm)60.5 仕上黄色焼付塗装 材質(支柱)スチール製

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:617

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45496744
2022-01-04
用途:
精算機カバー
かじや鉄工建設 様

下部穴部にボルトナット2セットなかった・どこのメーカーもついているのに

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする