※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
クランプ爪/突き当て
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45496773
品番
23290.0104
参考基準価格(税別)
¥13,996
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
スチール/焼入れ/黒染
質量(g)
6
寸法l(mm)
12.7
寸法h1(mm)
6.35
寸法h2(mm)
約 6
二面幅(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応