Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプユニット
スイング・クランプ、サイズ25/調整式偏芯レバー付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45496807
品番
23310.0026
参考基準価格(税別)
¥45,566
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
ストローク(mm)
5
質量(g)
340
寸法h1(mm)
30〜35
寸法h2(mm)
44〜49
寸法h3(mm)
10
寸法b1(mm)
26
寸法b2(mm)
10
寸法d1(mm)
25
寸法l1(mm)
49.5
寸法l3(mm)
28
寸法l2(mm)
35
寸法l4(mm)
82
寸法h4(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M8
寸法d3
M8