※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプユニット
スイング・クランプ、サイズ82.5
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45496956
品番
23310.0070
参考基準価格(税別)
¥447,657
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
締付力(kN)
30
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
ストローク(mm)
30
質量(kg)
20
寸法h1(mm)
220〜250
寸法h2(mm)
30
寸法b1(mm)
155
寸法d1(mm)
82.5
寸法d2(mm)
M20
寸法d3(mm)
62
締付トルク(N・m)
200
寸法l1(mm)
115
寸法l3(mm)
49
寸法l2(mm)
148
RoHS指令(10物質対応)
対応