※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプユニット
高さ調整シリンダー
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【システム】V70・L12
注文コード
45496999
品番
23310.0140
参考基準価格(税別)
¥15,957
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【システム】V70・L12
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
質量(g)
319
二面幅(mm)
36
寸法l2(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M12