ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 帳票用紙(無地)
マルチプリンタ帳票 A4 カラー 3面
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
45497173
品番
BP2012
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙汎用帳票です。
カラータイプなので仕分けに便利です。
ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.09
ラベルサイズ(mm)
210×99
用途
フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。
タイプ
カラー
白色度(%)
80
面付
3面
用紙サイズ
A4
適合プリンタ
レーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
ミシン目
あり