※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプユニット
フローティング・クランプ、クランプとロックが同時M12
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45497175
品番
23320.0012
参考基準価格(税別)
¥267,732
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
仕様
【システム】V70・L12・L16
材質
本体:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理/研磨、特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理、ハウジング:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理
質量(g)
2076
RoHS指令(10物質対応)
対応