※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプユニット
特殊口金、フローティング・クランプM16用/交換口金、上側
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45497263
品番
23320.0062
参考基準価格(税別)
¥54,457
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
380
材質
焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理
寸法h1(mm)
41
寸法h2(mm)
40
寸法h3(mm)
33.3
寸法h4(mm)
27.6
寸法(mm)
(クランプ範囲まで)14、(クランプ範囲から)0
RoHS指令(10物質対応)
対応