Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ボアクランプ・マンドレル
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45497394
品番
23340.0104
参考基準価格(税別)
¥34,444
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
質量(g)
55
締付力(kN)
3
材質
本体:スチール/黒染、クランプ・ネジ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ
締付トルク(N・m)
3.5
取付穴(mm)
29.72
二面幅(mm)
3
寸法d1(mm)
12.4
寸法d2(mm)
8
寸法d4
M3
寸法d5(mm)
21
寸法d6
M4
寸法h1(mm)
21.8
寸法h2(mm)
16
寸法h3(mm)
15
寸法l1(mm)
約 6
寸法l2(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応