Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ボアクランプ・マンドレル
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45497403
品番
23340.0106
参考基準価格(税別)
¥34,379
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
質量(g)
68
締付力(kN)
6
材質
本体:スチール/黒染、クランプ・ネジ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ
締付トルク(N・m)
12
取付穴(mm)
31.5
二面幅(mm)
5
寸法d1(mm)
14.2
寸法d2(mm)
12.2
寸法d4
M3
寸法d5(mm)
23.1
寸法d6
M6
寸法h1(mm)
24.9
寸法h2(mm)
19
寸法h3(mm)
15
寸法l1(mm)
約 6
寸法l2(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応