Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ボアクランプ・マンドレル
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45497428
品番
23340.0111
参考基準価格(税別)
¥47,352
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
質量(g)
197
締付力(kN)
13
材質
本体:スチール/黒染、クランプ・ネジ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ
締付トルク(N・m)
42
取付穴(mm)
50
二面幅(mm)
8
寸法d1(mm)
27
寸法d2(mm)
18
寸法d4
M4
寸法d5(mm)
39.4
寸法d6
M10
寸法h1(mm)
28.6
寸法h2(mm)
22.2
寸法h3(mm)
17.5
寸法l1(mm)
約 7
寸法l2(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応