Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ボアクランプ・マンドレル
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45497464
品番
23340.0118
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
質量(g)
1832
締付力(kN)
26
材質
本体:スチール/黒染、クランプ・ネジ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ
締付トルク(N・m)
200
取付穴(mm)
107.5
二面幅(mm)
14
寸法d1(mm)
77
寸法d2(mm)
30
寸法d4
M6
寸法d5(mm)
92.5
寸法d6
M16
寸法h1(mm)
45.5
寸法h2(mm)
37.6
寸法h3(mm)
32.3
寸法l1(mm)
約 12
寸法l2(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応