※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ボア・クランプ、セグメント口金付、下側から操作
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45497534
品番
23340.0146
参考基準価格(税別)
¥126,377
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
質量(g)
333
締付力(kN)
6.5
ストローク(mm)
4.6
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、セグメント口金:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨
締付トルク(N・m)
17
寸法d1(mm)
46.5
寸法d3
M12
寸法d4
M6
寸法h1(mm)
27.2
寸法h2(mm)
18
寸法h3(mm)
15.7
寸法h7(mm)
約 20
口金数
6
寸法H1(mm)
6.5
寸法D2(mm)
4
寸法D3(mm)
12
寸法D4
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応