Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ボア・クランプ、クランプ・ボール付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45497656
品番
23340.0254
参考基準価格(税別)
¥107,921
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
質量(g)
653
締付力(kN)
8
ストローク(mm)
9.2
ボール(mm)
16
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、クランプ・ボール:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨
締付トルク(N・m)
79
寸法d1(mm)
54.5
寸法d3
M10
寸法h2(mm)
23.7
寸法h3(mm)
19.1
寸法h4(mm)
9
寸法t(mm)
12
口金数
6
寸法H1(mm)
6.5
寸法D2(mm)
5
寸法D3(mm)
10
寸法D4
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応