トーアボージン
防熱単層金蒸着面 スーパーワイド
熱反射金蒸着シールドです。
耳まで覆えるスーパーワイドサイズです。
薄めのコーティングなので視界がよく作業がしやすいです。
用途
熱現場、炉前作業等に。
トラスコ品番
705-0296
材質
シールド:ポリカーボネイト金蒸着、バンド:ジュラルミン
タイプ
単層(薄)金蒸着コート
レンズ色
金茶ミラー
レンズ厚さ(mm)
1.5
寸法(高さH×幅W)(mm)
面体:215×480
装着方式
ヘルメット装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00094582
76ST-N3
¥
55,940
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください