トーアボージン
BOJIN 防熱(多層)金蒸着面
高熱現場に最適な熱反射金蒸着シールドです。
トラスコ品番
716-6793
材質
シールド:ポリカーボネイト金蒸着/バンド:ジュラルミン、バンド:ジュラルミン
タイプ
多層(濃)金蒸着コート
レンズ色
金茶ミラー
レンズ厚さ(mm)
1.5
寸法(高さH×幅W)(mm)
面体:215×480
装着方式
ヘルメット装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00094609
76WT-N3
¥
58,820
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください