※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ボア・クランプ、ボール付、下側から操作
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45497726
品番
23340.0326
参考基準価格(税別)
¥74,410
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
質量(g)
96
締付力(kN)
4.5
ストローク(mm)
2.3
ボール(mm)
4
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、クランプ・ボール:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨
締付トルク(N・m)
10
寸法d1(mm)
26.5
寸法d3
M10
寸法d4
M5
寸法h1(mm)
19.8
寸法h2(mm)
14.1
寸法h3(mm)
13
寸法h7(mm)
約 15
口金数
3
寸法H1(mm)
3.5
寸法D2(mm)
3
寸法D3(mm)
10
寸法D4
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応