曜日別特売
HW-AF 手指消毒スプレー用スタンド 三共空調 45497742

 

HW-AF 手指消毒スプレー用スタンド 三共空調 45497742
HW-AF 手指消毒スプレー用スタンド 三共空調 45497742
HW-AF 手指消毒スプレー用スタンド 三共空調 45497742
HW-AF 手指消毒スプレー用スタンド 三共空調 45497742

手指消毒スプレー用スタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード45497742品番HW-AF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

衛生の基本は手洗いです。
ハンディータイプのスプレーを足踏み式に。
スプレー容器の脱着が簡単にできます。
ステンレス(SUS304)製ですので、器具をいつも清潔な状態に保つことができます。
HACCP対応機器です。
スプレーボトル1本が付属しています。

用途
食品工場、医療機関、大学キャンパス、オフィスビル、エントランス、駅・空港。
付属品スプレーボトル×1本材質(本体)ステンレス(SUS304)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×450×950繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする