※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボア・クランプ、ボール付、下側から操作

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45497769 品番 23340.0354
参考基準価格(税別)¥118,713 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
質量(g)650 締付力(kN)8 ストローク(mm)9.2 ボール(mm)16 材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、クランプ・ボール:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨 締付トルク(N・m)43 寸法d1(mm)54.5 寸法d3M14 x 1,5 寸法d4M8 寸法h1(mm)40.6 寸法h2(mm)23.7 寸法h3(mm)19.1 寸法h7(mm)約 32 口金数6 寸法H1(mm)6.5 寸法D2(mm)5 寸法D3(mm)14 寸法D4M14×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする