※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ボア・クランプ、ボール付、下側から操作
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45497778
品番
23340.0370
参考基準価格(税別)
¥128,573
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
質量(g)
1272
締付力(kN)
10
ストローク(mm)
9.2
ボール(mm)
16
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、クランプ・ボール:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨
締付トルク(N・m)
43
寸法d1(mm)
70.5
寸法d3
M16×1,5
寸法d4
M8
寸法h1(mm)
46.1
寸法h2(mm)
28.3
寸法h3(mm)
23.7
寸法h7(mm)
約 20
口金数
6
寸法H1(mm)
6.5
寸法D2(mm)
5
寸法D3(mm)
16
寸法D4
M16×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応