※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
クランプ・ラウンド
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45497805
品番
23341.0010
参考基準価格(税別)
¥5,988
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:スチール/黒染、クランプ・ネジ:スチール/亜鉛メッキ(DIN912)
質量(g)
13
二面幅(mm)
4
締付トルク(N・m)
6
寸法l1(mm)
33
寸法l3(mm)
5
寸法l2(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M5
寸法d3
M3