※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプ・ラウンド

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45497909 品番23341.1020
参考基準価格(税別)¥5,719 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)57 二面幅(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M10 寸法d3M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする