Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の カムレバー
両サイド偏心レバー、軸ピン付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45497963
品番
23380.0012
参考基準価格(税別)
¥18,038
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
リテーナー・リング:バネ鋼
形状
ノブ付形
材質(本体)
焼入れ鋼
質量(g)
334
種類
クランプレバー
回し半径(mm)
100
表面処理
軸ピン:浸炭焼入れ
材質(軸)
ピン:スチール
取付部
丸穴
表面処理(本体)
浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(mm)
Φ12