#4611-Air AMAYADORI-Air トオケミ 45498083 #4611-Air AMAYADORI-Air トオケミ 45498083 #4611-Air AMAYADORI-Air トオケミ 45498083 #4611-Air AMAYADORI-Air トオケミ 45498083 #4611-Air AMAYADORI-Air トオケミ 45498083

AMAYADORI-Air

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45498083 品番 #4611-Air
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

強くて軽い素材TPUを使用した高機能+充実な装備を両立させたレインウェアです。耐水圧 10,000mm透湿度 12,000g/m2・24h。
表生地に強力に水や汚れを弾く、超・撥水加工(テフロンコーティング)を施しています。
<ジャケット・パンツ共通>
・抗菌防臭仕様のメッシュ付
<ジャケット>
・衿とフードに隙間がなく、吹き付ける風雨の侵入を強くガード可能なファスナー脱着可能フード。また、フードは、衿裏収納も可能
・前からの風雨の浸入を防ぐフロントフラップ機能
・衣服内のムレを逃がす換気口(ベンチレーション)を背中に装備。さらに、風雨の浸入が気になる際は、換気口は、ファスナーで開閉可能
・内袖(ゴム入り)と外袖(ベルト調整)の二重装備で手首からの雨の侵入を抑え、グローブを使う方にも最適な二重袖。
・背中には夜間や悪天候時、背後からの光に反射して安全を守るリフレクター(反射素材)付
・ポケット付
<パンツ>
・脱ぎ着が楽々な前ファスナー仕様
・ウエスト絞り調節
・裾絞り調整

オレンジ サイズ3L 耐水圧(mm)10000 透湿度(g/m2)15000 用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。 セット内容上下 混率(%)表地:ナイロン100/TPUコーティング、裏地:ポリエステル100(メッシュ) 股下(cm)81 ウエスト(cm)100〜108 着丈(cm)79 機能上下抗菌防臭メッシュ付(フードはメッシュなし)、フードファスナー脱着式、背中反射材、ベンチレーション付、ズボン前開きタイプ、裾はマジックテープで裾しぼり可能 適応身長(cm)180〜190 適応胴囲(cm)100〜108 裄丈(cm)89 適応胸囲(cm)112〜120
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ドライクリーニングや洗濯機洗いはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45498101
2019-06-12
用途:
雨の日の作業
MIZUMOTO 様

前回、サイズMを購入したが、少し小さかったので、(サイズ確認したが)今度はLサイズを購入、軽くて動きやすかった。

対象商品:
45498117
2018-04-23
用途:
船釣り
株式会社シムックス 様 (サービス業)

何せ釣りメーカーのは高いからね。釣り業界でも出してみれば!お値段は据え置き!俺もでるになってもいいよ!

1人が参考にしています
対象商品:
45498065
2018-03-14
用途:
外国人実習生の自転車通勤時
株式会社モルテン 様 (製造業)

防水性が高い上に動き易く、また目立つので交通安全上も良い製品です。

対象商品:
45498074
2017-07-18
用途:
パトロール時
製造業

軽くて、特に背中にある換気口が機能して通気性も良く、着ていてとても快適です。

対象商品:
45498065
2014-06-16
用途:
屋外での現場作業

LとLLをサンプル購入し評価中です。 透湿性は秀逸、雨具特有の
べたつき感がなく着心地が軽いのが良い。 撥水性能がどれほど持
続するかによるが、問題は価格です。 現場隊員へ支給する現行品
もサンプルは一万円でしたが、今は四千円で納入して頂いておりま
す。 モノタロウさんの同等品は六千円弱ですよ、バイヤーの方々
宜しくお願いします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする