レインウェア 新AMAYADORI

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45498205 品番 #4610
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

強力に水や汚れを弾く、超・撥水加工(テフロンコーティング)を施したレインウェア。 大人気のあまやどり/Amayadoriにさらに機能充実。耐水圧:20,000mm
<ジャケット・パンツ共通>
・上下総メッシュ付(抗菌防臭+吸湿速乾加工)
<ジャケット>
・衿とフードにすき間がなく、吹き付ける風雨の侵入を強くガードできるファスナー脱着式フード。普段は衿裏に収納し、必要に応じZIPでの取り外し可能。
・衣服内のムレを逃がす換気口(ベンチレーション)を背中に装備。風雨の侵入が気になる時はファスナーにより換気口を閉じることも可能。
・背中には、夜間や悪天候時、背後からの光に反射して安全を守るリフレクターを装備。
・袖口は、ゴムとマジックベルトの二重装備で手首からの雨の侵入を抑え、グローブを使う方にも最適。
・前方からの風雨を防ぐフロントフラップ。
・ポケット付
<パンツ>
・前ファスナー仕様で脱ぎ着が楽々。また前開き部分の防水処理を入念に施した防水仕様。
・サイドアジャスター(ウエスト絞り調節)付。
・パンツの裾は、マジックベルトで絞り調節可能。

ブルー サイズ3L 適応身長(cm)180〜190 適応胴囲(cm)100〜108 適応胸囲(cm)112〜120 用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。 セット内容上下 混率(%)表地:ポリエステル100/PVCラミネート、裏地:ポリエステル100(メッシュ) 股下(cm)81 ウエスト(cm)112〜120 着丈(cm)81 機能・上下総メッシュ付(抗菌防臭+吸湿速乾加工)・ファスナー脱着式フード、衿裏収納可能・背中ベンチレーション、ファスナー開閉可能・背中リフレクター装備・袖口二重袖・フロントフラップ・ポケット付・前ファスナー仕様・サイドアジャスター(ウエスト絞り調節)付・裾マジックベルト調節可能 裄丈(cm)92.5 耐水圧(mmH2O)20000
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45498266
2017-10-29
用途:
警備業(鉄道関係)
運輸・通信業

黄色上下(別色の装飾、反射テープ等がない)が業務上必須だったのと価格面から消去法的にこちらを購入。ペラペラの会社支給品に比べちょっと重いと感じたが、品質的(しっかり感)なものと思えば気にならない。167pメタボ体系なのでLサイズにしたが、シャツ+トレーナーを着こんでちょうどか、ギリOKって感じです(動き回るわけではないので)。夏季ならちょうどいいかも。ウエスト80pズボンの上からなんでゴムはパンパンだったが逆にずり落ちなくてよかった。短足なので裾がマジックテープで絞れるのは助かります。まだ2回のみの着用ですが、雨漏りというより蒸れでびっしょりでした。リピもしやすい価格だしコスパ的には十分ではないでしょうか。真冬に備え更にワンサイズ上も考えてます。ちなみに商品写真にある左肩の反射テープらしきものは付いていません。

対象商品:
45498205
2017-10-11
用途:
荷役作業
運輸・通信業

厚みがあり少し重さを感じるが耐久性はありそうに感じました
価格から言えば満足です。

対象商品:
45498223
2014-05-12
用途:
バイク通勤に使用。

未使用の為、透湿度がどの程度だかまだ判りませんが、
ベンチレーション・袖口仕様・ウエストアジャスターなどの仕様には、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする