※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
電圧(V)200
吐出口径(mm)150
周波数(Hz)50
注文コード45498208
品番VHG-20B-6W(50Hz)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は電圧・吐出口径・周波数など24種類から選べます
他の種類を見る
固形物を移送することを目的に設計され、冠水しても使用可能な陸上サンドポンプです。
VH型の大きな特徴として空冷式電動機としても設計されているので、陸上にも電動機を設置することができます。
そのため、設置場所が広範囲に設定されています。
摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。
-3型は吸込みフランジ仕様
-Wはストレーナー仕様