※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の カムレバー
偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付調整リング付/スティール、亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45498234
品番
23390.0103
参考基準価格(税別)
¥3,543
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M5
取付長(mm)
16
回し半径(mm)
63
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)
調整:スチール
材質(部品)
スチール
材質(ワッシャー)
POM/グラスファイバー入り
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(本体)
樹脂塗装/黒
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
表面処理
調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ
質量(g)
65
ストローク(mm)
0.75
最高温度(℃)
80
寸法b(mm)
16
寸法d3(mm)
16
寸法d4(mm)
19
寸法h2(mm)
16.4
寸法h3(mm)
1.5
寸法l(mm)
63
寸法t1(mm)
13
寸法t2(mm)
3
寸法d1
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応