ニッタ
ニッタの 空調/換気関連部品
ニッタの エアコン部材
ニッタの 空調フィルター
ユニバーサルエミレント (ろ材+取付枠)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
305×305×292
捕集効率(%)
90
注文コード
45498296
品番
EE-90-C GO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・捕集効率・材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
従来品(292mm)を超える性能。
ろ材交換型
従来品互換性有り。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
305×305×292
質量(kg)
3
風量(m
3
/min)
14
捕集効率(%)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力損失
(初期)80,(最終)300
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,600
/
税込
¥
5,060
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文
お送りできません