ニッタ
ニッタの 空調/換気関連部品
ニッタの エアコン部材
ニッタの 空調フィルター
スマッシュエミレント (交換ろ材)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45498366
品番
A-65-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
305×305×65
質量(kg)
0.3
風量(m
3
/min)
14
捕集効率(%)
65
圧力損失
(初期)85,(最終)300
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
沖縄地方
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
離島
数量1以上のご注文
お送りできません