曜日別特売
#4600 雨やどり/Amayadori トオケミ 45498372

#4600 雨やどり/Amayadori トオケミ 45498372
#4600 雨やどり/Amayadori トオケミ 45498372
#4600 雨やどり/Amayadori トオケミ 45498372

雨やどり/Amayadori

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット
サイズM
蛍光イエロー
内容量1セット注文コード45498372品番#4600
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

テフロンコーティングでより撥水性がUPした高機能レインウェア。耐水圧:20,000mm。トオケミ レインウェアの定番 雨やどり/Amayadoriシリーズ
<ジャケット・パンツ共通>
・総メッシュ付(抗菌防臭加工)
<ジャケット>
・視界の悪い左右方向も透明リムで安全性を確保した、ボタンでの着脱可能な立体型フード。さらに口元フラップ(マジックテープ付)で頭部にジャストフィット
・正面から吹き付ける風雨の侵入を防ぐフロントフラップ
・手首からの雨の侵入を防ぐゴムとマジックベルトの二重袖
・ドローコード(絞り紐)でフィット感UPのジャケット裾
・ポケット付き
<パンツ>
・裾ボタン調整可能

用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。蛍光イエローサイズM股下(cm)74ウエスト(cm)76~84袖丈(cm)62セット内容上下セット混率(%)表地:ナイロン100/PVCラミネート、裏地:ポリエステル100(メッシュ)着丈(cm)72機能表生地テフロン加工で撥水性UP、上下裏メッシュ(抗菌防臭)、メッシュ付脱着可能フード(ボタン)、前方からの風や雨を防ぐフロントフラップ、袖口マジックベルト調整、ポケット付、ズボン裾しぼり可能(ボタン)適応身長(cm)165~175裄丈(cm)86耐水圧(mmH2O)20000適応胸囲(cm)88~96
注意
※「ブルー」はグリーンがかった色味です。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-04
用途: オートバイの運転

オートバイの運転時は黄緑色とか、視認性が良い、明るい色を着ています。黄緑色がベストです。ホームセンターはなぜか、暗い色しか売っていませんでした。

対象商品 : 45498406
2017-02-24
用途: オートバイの運転に使用。

同色カラーのレインスーツがどうしても欲しかった。ホームセンターでも売っていませんでした。
ネットで調べたら、あったので良かったです。
オートバイを運転する時に着ます。

1が参考にしています
対象商品 : 45498467
2013-11-13
用途: 雨天時の屋外作業時に
株式会社丸善

お手頃価格、丈夫で着やすいのが良いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする