※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の カムレバー
偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45498478
品番
23390.0203
参考基準価格(税別)
¥2,475
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ストローク(mm)
0.75
形状
ノブ付形
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
質量(g)
60
種類
クランプレバー
回し半径(mm)
63
最高温度(℃)
80
材質(ねじ部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
寸法l(mm)
63
寸法b(mm)
16
寸法h2(mm)
16.4
寸法d3(mm)
16
取付部
めねじ
寸法d5(mm)
18.5
寸法t1(mm)
13
寸法t2(mm)
3
材質(ナット)
調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)
樹脂塗装/黒
材質(ワッシャー)
グラスファイバー入りPA
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
16
取付穴径(mm)
M5
寸法d1
M5
材質(部品)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)