ロードセーフティー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45498607 品番 #4550
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

交通安全作業、道路保安作業に特化した交通誘導系のレインスーツです。耐水圧10,000mm。腕には腕章、また背中には反射テープ付で、安全に作業できます。ジャケット背中部に、ムレ、ベトツキを抑える「メッシュ」付き+衣服にこもった蒸気や熱を逃がす「空気孔」付きでムレを抑えます。
<ジャケット>
・ヘルメットの上から装着できるワイド視界着脱可能フード
・背中部には、夜間業務の安全性につながる反射素材付
・雨などの浸入を防ぐ二重袖
・交通安全腕章+6か所のワッペンホルダー付
・汗のムレやベトツキを低減する背中ベンチレーション(空気孔)+メッシュ付
<パンツ>
・パンツ裾絞り機能

ホワイト サイズ3L 適応身長(cm)180〜190 適応胸囲(cm)112〜120 適応胴囲(cm)100〜108 用途工事・建築現場、駐車場・イベント等での交通誘導に従事されている方 セット内容上下 混率(%)表地:ポリエステル100/PVCラミネート、裏地:ポリエステル100(上着メッシュ) 股下(cm)80 ウエスト(cm)72〜120 肩幅(cm)56 袖丈(cm)65 着丈(cm)80 機能上着裏メッシュ付・左腕緑三本線腕章・両腕と左胸に透明ポケット付・背中反射材+ベンチレーション、フードボタン脱着式、ズボン裾はボタンで裾しぼり可能 裄丈(cm)87 耐水圧(mmH2O)10000
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※洗濯機洗いやドライクリーニングはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45498582
2023-02-12
用途:
施設警備で外回り時に着用
その他業種

軽くて着用しやすい雨具です。下に服を着るときには最低でも1サイズ大きめがお勧めです。

対象商品:
45498607
2020-12-16
用途:
なんちゃって交通誘導員

仕事上で交通誘導員が必要なため、作業員にこれを着させてやりました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする