23390.0312 偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45498758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
取付穴径(mm)M6
取付長(mm)30
回し半径(mm)63
内容量1個注文コード45498758品番23390.0312
参考基準価格(税別)¥5,245販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
質量(g)72ストローク(mm)0.75最高温度(℃)80寸法b(mm)16寸法d2M6寸法d3(mm)16寸法d4(mm)19寸法h1(mm)30寸法h2(mm)16.4寸法h3(mm)1.5寸法l(mm)63種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)30回し半径(mm)63材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする