23390.0323 偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45498837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
取付穴径(mm)M8
取付長(mm)40
回し半径(mm)82
内容量1個注文コード45498837品番23390.0323
参考基準価格(税別)¥6,342販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
質量(g)149ストローク(mm)1最高温度(℃)80寸法b(mm)20寸法d2M8寸法d3(mm)20寸法d4(mm)25寸法h1(mm)40寸法h2(mm)19.5寸法h3(mm)2.5寸法l(mm)82種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)40回し半径(mm)82材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする