画像準備中

偏心レバー、軸ピン付/鋼

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45498934 品番 23390.0408
参考基準価格(税別)¥7,719 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
種類カムレバー 形状ノブ付形 取付部丸穴 取付穴径(mm)Φ8 回し半径(mm)約 114 材質プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、偏芯カム部:スチール1.0570(SM50YB相当) 材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当) 表面処理軸ピン:熱処理、偏芯カム部亜鉛リン酸塩処理 質量(g)93 ストローク(mm)9.07、【偏芯部】3.87 最高温度(℃)60 寸法b1(mm)13 寸法b2(mm)9 寸法h1(mm)19.54 寸法h2(mm)14 寸法h3(mm)約 12 寸法l(mm)約 114 寸法r1(mm)17.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする