種類カムレバー
形状ノブ付形
取付部丸穴
取付穴径(mm)Φ10
回し半径(mm)約 138
材質プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、偏芯カム部:スチール1.0570(SM50YB相当)
材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)
表面処理軸ピン:熱処理、偏芯カム部亜鉛リン酸塩処理
質量(g)178
ストローク(mm)11.45、【偏芯部】4.85
最高温度(℃)60
寸法b1(mm)17
寸法b2(mm)12
寸法h1(mm)24.54
寸法h2(mm)17
寸法h3(mm)約 15
寸法l(mm)約 138
寸法r1(mm)21.6
RoHS指令(10物質対応)対応