種類カムレバー形状ノブ付形取付部丸穴取付穴径(mm)Φ12回し半径(mm)約 157材質プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、偏芯カム部:スチール1.0570(SM50YB相当)材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)表面処理軸ピン:熱処理、偏芯カム部亜鉛リン酸塩処理質量(g)290ストローク(mm)16.29、【偏芯部】6.29最高温度(℃)60寸法b1(mm)20寸法b2(mm)14寸法h1(mm)31.81寸法h2(mm)21寸法h3(mm)約 18寸法l(mm)約 157寸法r1(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応