種類カムレバー形状ノブ付形取付部丸穴取付穴径(mm)Φ8回し半径(mm)約 114材質プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)表面処理軸ピン:熱処理、偏芯カム部:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)質量(g)94ストローク(mm)9.07、【偏芯部】3.87最高温度(℃)60寸法b1(mm)13寸法b2(mm)9寸法h1(mm)19.54寸法h2(mm)14寸法h3(mm)約 12寸法l(mm)約 114寸法r1(mm)17.2RoHS指令(10物質対応)対応