種類カムレバー形状ノブ付形取付部丸穴取付穴径(mm)Φ10回し半径(mm)約 138材質プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)表面処理軸ピン:熱処理、偏芯カム部:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)質量(g)175ストローク(mm)11.45、【偏芯部】4.85最高温度(℃)60寸法b1(mm)17寸法b2(mm)12寸法h1(mm)24.54寸法h2(mm)17寸法h3(mm)約 15寸法l(mm)約 138寸法r1(mm)21.6RoHS指令(10物質対応)対応