Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の カムレバー
軸ピン
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45499004
品番
23400.0085
参考基準価格(税別)
¥1,118
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)
質量(g)
10
表面処理
軸ピン:熱処理
材質(軸)
ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)
寸法d2(mm)
14.7
寸法l2(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応