Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプユニット
カム・クランプ・モジュール、レバー取付用ねじ穴付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45499099
品番
23410.0210
参考基準価格(税別)
¥3,503
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
質量(g)
50
材質
鉄系焼結合金/浸炭焼入れ
寸法b2(mm)
11
寸法d1(mm)
24
寸法d3
M6
寸法l(mm)
28
寸法s(mm)
3.3
寸法t(mm)
9
寸法r1(mm)
12
寸法r2(mm)
13.32
寸法r4(mm)
15.3
寸法d4(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応