Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
スクリュー・ジャッキ/スクリュー・ジャッキ本体
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45499126
品番
23470.0005
参考基準価格(税別)
¥9,002
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
材質
各種キャップ:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ホルダー:スチール/黒染、スクリュー・ジャッキ:スチール1.0503(S45C相当)/塗装
質量(g)
191
寸法d1(mm)
31
寸法d2(mm)
31
寸法l1(mm)
38
寸法l2(mm)
50
耐荷重(kN)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d3
Tr 20 x 4