Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
スクリュー・ジャッキ/スクリュー・ジャッキ本体
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45499135
品番
23470.0006
参考基準価格(税別)
¥13,707
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
各種キャップ:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ホルダー:スチール/黒染、スクリュー・ジャッキ:スチール1.0503(S45C相当)/塗装
質量(g)
539
寸法d1(mm)
50
寸法d2(mm)
50
寸法l1(mm)
42
寸法d4(mm)
12
寸法l2(mm)
52
耐荷重(kN)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d3
Tr 30×4