画像準備中

スクリュー・ジャッキ/スクリュー・ジャッキ本体

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45499144 品番 23470.0007
参考基準価格(税別)¥13,981 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質各種キャップ:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ホルダー:スチール/黒染、スクリュー・ジャッキ:スチール1.0503(S45C相当)/塗装 質量(g)645 寸法d1(mm)50 寸法d2(mm)50 寸法l1(mm)50 寸法d4(mm)12 寸法l2(mm)70 耐荷重(kN)60 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d3Tr 30×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする