Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
スクリュー・ジャッキ/スクリュー・ジャッキ本体
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45499178
品番
23470.0021
参考基準価格(税別)
¥54,617
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
材質
各種キャップ:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ホルダー:スチール/黒染、スクリュー・ジャッキ:スチール1.0503(S45C相当)/塗装
質量(g)
4336
寸法d1(mm)
80
寸法d2(mm)
70
寸法l1(mm)
140
寸法d4(mm)
12
寸法l2(mm)
210
耐荷重(kN)
170
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d3
Tr 50×8