※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
スクリュー・ジャッキ/V形キャップ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45499214
品番
23470.0172
参考基準価格(税別)
¥6,003
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染
寸法(mm)
【公称】52〜300
質量(g)
138
RoHS指令(10物質対応)
対応