※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
スクリュー・ジャッキ/ホルダー
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45499223
品番
23470.0232
参考基準価格(税別)
¥21,037
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量(g)
518
材質
ホルダー:スチール、黒染
寸法b(mm)
40
寸法d1(mm)
31
寸法d2(mm)
18.5
寸法l1(mm)
175
寸法l2(mm)
30
寸法l3(mm)
35
寸法l4(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応